REGGIANI SPA ILLU - REG0.02035.0021 3 CIRCUIT TRACK RECES 2000MM 9000-2-R - 0.02035.0021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Busfähig - nein
Form - rechteckig
Werkstoff - Aluminium
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8032457758144
Artikelnummer
REG0.02035.0021
Herstellernummer
0.02035.0021
Hersteller
REG
Nennspannung:
220...240 V
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Biegbar:
nein
Länge:
2000 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
37.8 mm
Binario 3-circuit track, incasso, l=2000 mm


