Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02035.0010 3 CIRCUIT TRACK RECES 2000MM 9000-2-R - 0.02035.0010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 2000 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457758137

Artikelnummer

REG0.02035.0010

Herstellernummer

0.02035.0010

Hersteller

REG

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

2000 mm

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe:

37.8 mm

Breite:

52 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Binario standard. 2000 mm. bianco.