Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02033.0010 3 CIRCUIT TRACK 4000MM 9000-4-ST - 0.02033.0010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Länge - 4000 mm

  • Farbe - weiß

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457758076

Artikelnummer

REG0.02033.0010

Herstellernummer

0.02033.0010

Hersteller

REG

Nennspannung:

230...230 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Länge:

4000 mm

Farbe:

weiß

Ausführung der Oberfläche:

matt

Form:

rechteckig

Höhe:

37.8 mm

Breite:

31.4 mm

Biegbar:

nein

Binario 3 Accensioni + DIMM/DALI - Binario standard. 4000 X 31,4 X 37,8mm. 4,5Kg - Bianco.