REGGIANI SPA ILLU - REG0.02031.0010 3 CIRCUIT TRACK 2000MM 9000-2-ST - 0.02031.0010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Nennspannung - 230...230 V
Form - rechteckig
Ausführung der Oberfläche - matt
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8032457758014
Artikelnummer
REG0.02031.0010
Herstellernummer
0.02031.0010
Hersteller
REG
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
230...230 V
Form:
rechteckig
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Biegbar:
nein
Länge:
2000 mm
Breite:
31.4 mm
Höhe:
37.8 mm
Binario 3 Accensioni + DIMM/DALI - Binario standard. 2000 X 31,4 X 37,8mm. 2,1Kg - Bianco.


