Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02030.0021 3 CIRCUIT TRACK 1000MM 9000-1-ST - 0.02030.0021

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 1000 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung der Oberfläche - matt

  • Busfähig - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457757994

Artikelnummer

REG0.02030.0021

Herstellernummer

0.02030.0021

Hersteller

REG

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

1000 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Höhe:

37.8 mm

Breite:

31.4 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Binario 3-circuit track, sospensione, l=1000 mm