Startseite

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02030.0010 3 CIRCUIT TRACK 1000MM 9000-1-ST - 0.02030.0010

KopierenKopieren
REGGIANI SPA ILLU - REG0.02030.0010 3 CIRCUIT TRACK 1000MM 9000-1-ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Busfähig - nein

  • Form - rechteckig

  • Werkstoff - Aluminium

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032457757987

Artikelnummer

REG0.02030.0010

Herstellernummer

0.02030.0010

Hersteller

REG

Nennspannung:

220...240 V

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Biegbar:

nein

Länge:

1000 mm

Breite:

31.4 mm

Höhe:

37.8 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Binario da superficie. 1000 mm