Startseite

RCF SPA - MAD17100015 LT 7208EN MK2 UNIT TRASFO EN 54-16 - 17100015

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD17100015 LT 7208EN MK2 UNIT  TRASFO EN 54-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530019686

Artikelnummer

MAD17100015

Herstellernummer

17100015

Hersteller

MAD

L'unita LT 7208EN MKII dispone di 8 trasformatori di linea (ciascuno con potenza nominale di 80 W) per convertire le uscite altoparlanti a 8 ohm dell'unita centrale MU 7100EN in linee a tensione costante (100 - 70 - 50 V) per diffusori aventi il trasformatore di linea. Consente svariate configurazioni di potenza, come ad esempio 8 x 80W, 4 x 160 W e 2 x 320W.