Startseite

RCF SPA - MAD14322008 BM 3001 BASE MICROFONICA RJ 45 - 14322008

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD14322008 BM 3001 BASE MICROFONICA  RJ 45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tisch

  • Mit Schwanenhals - ja

  • Richtcharakteristik - Niere (Cardioid, unidirectional)

  • Drahtlos - nein

  • Frequenz - 50...18000 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530006228

Artikelnummer

MAD14322008

Herstellernummer

14322008

Hersteller

MAD

Ausführung:

Tisch

Mit Schwanenhals:

ja

Richtcharakteristik:

Niere (Cardioid, unidirectional)

Drahtlos:

nein

Frequenz:

50...18000 Hz

Empfindlichkeit:

65 dB

Mit Stativhalterung:

nein

La base microfonica da tavolo BM 3001 permette di effettuare annunci verso una singola zona ed è il complemento ideale del mixer-amplificatore RCF ES 3160 (con sintonizzatore radio e lettore CD/USB-MP3 incorporato).Si può anche utilizzare con altri mixer-preamplificatori aventi l’alimentazione “Phantom” (18 ÷ 48 V c.c.).Gli ingressi 2 e 3 del mixer-amplificatore RCF ES 3160 hanno (ciascuno) un connettore RJ 45 per la rapida connessione di una base microfonica BM 3001 (tramite cavo CAT5).