RCF SPA - MAD13360123 A 1331 ACCESSORIO PER DU31 - DU31AT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Geeignet für - Lautsprecher 
- Montageart - Wand 
- Farbe - weiß 
Packung
- 1 ST 
EAN
8024530006822
Artikelnummer
MAD13360123
Herstellernummer
13360123
Hersteller
MAD
Geeignet für:
Lautsprecher
Montageart:
Wand
Farbe:
weiß
Il kit di accessori A1331 aggiunge una grande varietà di possibilità di montaggio a 31 e DU DU altoparlanti 31AT.Permette di installare velocemente e facilmente gli altoparlanti su qualsiasi superficie piana, offrendo una flessibilità eccezionale. 1 staffa di plastica per la bandiera, il montaggio. 1 zampa in plastica per il montaggio scrivania. 0 ° e 15 ° angolo di inclinazione di montaggio per l'altoparlante pareti. Corpo in plastica, RAL 9002 bianco avorio


