RCF SPA - MAD13133082 PL 68-EN PLAFONIERA 6 W, EN 54-24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Impedanz - 8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit - 6 W
Soundprojektor - ja
Packung
1 ST
EAN
8024530011857
Artikelnummer
MAD13133082
Herstellernummer
13133082
Hersteller
MAD
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Impedanz:
8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
6 W
Soundprojektor:
ja
Frequenz:
130...20000 Hz
Breite:
220 mm
Tiefe:
96 mm
PL 68EN plafoniera con fondello metallico. PL 68EN è un diffusore acustico a plafoniera provvisto di fondello antifiamma in acciaio, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, infatti la sua caratteristica principale è quella di fornire una riproduzione particolarmente intelligibile della voce e di resistere alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento sono in materiale ceramico per i cavi antifiamma di ingresso e uscita. Completo di fusibile termico che evita di compromettere l'integrità della linea audio a causa del calore che interessa il diffusore e vite di messa a terra. Cablaggio interno al diffusore realizzato con conduttori antifiamma.


