RCF SPA - MAD13133071 DP 1420EN PROIETTORE 20W IP 36 EN 54-24 - 13133071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Geeignet für Einbaumontage - nein
Geeignet für Wandmontage - ja
Soundprojektor - ja
Frequenz - 150...20000 Hz
Packung
1 ST
EAN
8024530007577
Artikelnummer
MAD13133071
Herstellernummer
13133071
Hersteller
MAD
Farbe:
grau
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Soundprojektor:
ja
Frequenz:
150...20000 Hz
Musikbelastbarkeit:
20 W
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
164 mm
Tiefe:
200 mm
Proiettore di suono unidirezionale caratterizzato da un elevato rendimento acustico, adatto per la diffusione di musica e parola all'aperto ed in ambienti estesi e rumorosi. Indicato per stazioni ferroviarie, metropolitane, parcheggi, fabbriche, magazzini, impianti PA in genere.