Startseite

RCF SPA - MAD13133045 PL 40 PLAFONIERA 3,5 8 W IP 44 - 13133045

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13133045 PL 40 PLAFONIERA 3,5  8 W IP 44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 90...20000 Hz

  • Impedanz - 8...8 Ohm

  • Musikbelastbarkeit - 8 W

  • Nennbelastbarkeit - 16 W

  • Breite - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530004989

Artikelnummer

MAD13133045

Herstellernummer

13133045

Hersteller

MAD

Frequenz:

90...20000 Hz

Impedanz:

8...8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

8 W

Nennbelastbarkeit:

16 W

Breite:

130 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

130 mm

Diffusore acustico a plafoniera dal design elegante ed esclusivo, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. Impiega altoparlante a gamma estesa da 86 mm-3,5”. È corredato di un trasformatore di linea che consente il collegamento diretto ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V. Grazie alle prese multiple del trasformatore di linea è possibile selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori disponibili. L’installazione a soffitto è semplice e veloce grazie ad un particolare sistema a tre ganci rotanti che evita l’impiego di viti e tasselli o altri elementi di fissaggio.