RCF SPA - MAD13133043 PL 8X PLAFONIERA COAXIAL 20W IP44 BIANCO - 13133043
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Soundprojektor - ja
Frequenz - 60...20000 Hz
Impedanz - 8...8 Ohm
Packung
1 ST
EAN
8024530004965
Artikelnummer
MAD13133043
Herstellernummer
13133043
Hersteller
MAD
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Soundprojektor:
ja
Frequenz:
60...20000 Hz
Impedanz:
8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
20 W
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
247 mm
Tiefe:
88 mm
PL 8X Plafoniera coassiale. Diffusore acustico a plafoniera dal design elegante ed esclusivo, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. Impiega altoparlante da 200 mm-8” con tweeter coassiale da 25 mm (1”) montato su un supporto a ponte. È corredato di un trasformatore di linea che consente il colllegamento diretto ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V. Grazie alle prese multiple del trasformatore di linea è possibile selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori disponibili. L’installazione a soffitto è semplice e veloce grazie ad un particolare sistema a tre ganci rotanti che evita l’impiego di viti e tasselli o altri elementi di fissaggio.


