RCF SPA - MAD13130001 HD 310-T TROMBA ALUMINIO 30 W IP 66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Nennbelastbarkeit - 45 W
Impedanz - 8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit - 30 W
Frequenz - 240...10000 Hz
Packung
1 ST
EAN
8024530001254
Artikelnummer
MAD13130001
Herstellernummer
13130001
Hersteller
MAD
Farbe:
grau
Nennbelastbarkeit:
45 W
Impedanz:
8...8 Ohm
Musikbelastbarkeit:
30 W
Frequenz:
240...10000 Hz
Höhe:
310 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
315 mm
HD 310/T è un diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un’elevata efficienza. Si caratterizza per una riproduzione del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione. Il trasformatore di linea che lo equipaggia permette il collegamento a linee a tensione costante di 70 e 100V, con possibilità di selezionare la potenza diffusa tramite un commutatore rotativo accessibile dall’esterno.


