Startseite

RCF SPA - MAD13100088 PL 8XB PLAFONIERA COAXIAL 20W IP 44 NERO - 13100088

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13100088 PL 8XB PLAFONIERA COAXIAL 20W IP 44 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - nein

  • Anzahl der Wege - 2

  • Aktiv-System - nein

  • Nennbelastbarkeit - 20 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530018474

Artikelnummer

MAD13100088

Herstellernummer

13100088

Hersteller

MAD

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

nein

Anzahl der Wege:

2

Aktiv-System:

nein

Nennbelastbarkeit:

20 W

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Tragbar:

nein

Impedanz:

8...8 Ohm

Standlautsprecher:

ja

Musikbelastbarkeit:

80 W

Lautstärkeregelung:

ja

Bassreflexsystem:

nein

Soundbar:

nein

Hornlautsprecher:

nein

Soundprojektor:

nein

Frequenz:

60...20000 Hz

USB-Anschluss:

nein

Ethernet:

nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Wi-Fi:

nein

Durchmesser:

247 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

88 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Übertragungstechnik:

100 V

PL 8X e un diffusore a plafoniera dal design elegante ed esclusivo, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. Impiega altoparlante da 8'' con tweeter coassiale da 1'' montato su un supporto a ponte. E corredato di un trasformatore di linea che consente il collegamento diretto ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V. Grazie alle prese multiple del trasformatore di linea e possibile selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori disponibili. L?installazionea soffitto e semplice e veloce grazie ad un particolare sistema a tre ganci rotanti che evita l?impiego di viti e tasselli o altri elementi di fissaggio.