Startseite

RCF SPA - MAD13100071 WMR 60TW DIFFUSORE 2 VIE 80W - 100V BIAN - 13100071

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13100071 WMR 60TW DIFFUSORE 2 VIE 80W - 100V BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - weiß

  • Standlautsprecher - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530020026

Artikelnummer

MAD13100071

Herstellernummer

13100071

Hersteller

MAD

Farbe:

weiß

Standlautsprecher:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Tragbar:

nein

Hornlautsprecher:

nein

Soundbar:

nein

Soundprojektor:

nein

Frequenz:

70...20000 Hz

Impedanz:

8...8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

320 W

Nennbelastbarkeit:

80 W

Aktiv-System:

nein

Anzahl der Wege:

2

Bassreflexsystem:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Bluetooth:

nein

Ethernet:

nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

nein

USB-Anschluss:

nein

Wi-Fi:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Übertragungstechnik:

100 V

Breite:

193 mm

Höhe:

403 mm

Tiefe:

293 mm

Il WMR 60T e un diffusore da parete a 2-vie multiuso, indicato per un'ampia gamma di applicazioni. Grazie ad un elegante e discreto design con dettagli ben curati, il WMR 60T e in grado di abbinarsi all'estetica di qualsiasi ambiente. I trasduttori di alta qualita garantiscono una riproduzione musicale precisa dell?intera gamma di frequenze e forniscono livelli di pressione sonora sorprendenti per un diffusore cosi compatto. L?installazione risulta molto semplice grazie alla scheda connessioni integrata nel supporto per il montaggio a parete (fornito in dotazione), che consente all?installatore di impostare innanzitutto l?inclinazione desiderata, poi di fissare il diffusore e infine di collegarlo rapidamente senza bisogno di alcun utensile.