Startseite

RCF SPA - MAD13100051 WMR 50T DIFFUSORE 2 VIE 40 W - 100V NERO - 13100051

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13100051 WMR 50T DIFFUSORE 2 VIE 40 W - 100V NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Standlautsprecher - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Wandmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530017460

Artikelnummer

MAD13100051

Herstellernummer

13100051

Hersteller

MAD

Farbe:

schwarz

Standlautsprecher:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Tragbar:

nein

Hornlautsprecher:

nein

Soundbar:

nein

Soundprojektor:

nein

Frequenz:

80...20000 Hz

Impedanz:

8...8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

160 W

Nennbelastbarkeit:

40 W

Aktiv-System:

nein

Anzahl der Wege:

2

Bassreflexsystem:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Bluetooth:

nein

Ethernet:

nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

nein

USB-Anschluss:

nein

Wi-Fi:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Übertragungstechnik:

100 V

Breite:

170 mm

Höhe:

349 mm

Tiefe:

253 mm

WMR 50T e un diffusore a due vie polivalente per installazione a muro, adatto per una vasta gamma di applicazioni. Grazie al design elegante e discreto e alle rifiniture curate, WMR 50T e indicato in tutte le condizioni ambientali e architettoniche. L?elevata qualita dei traduttori garantisce una riproduzione musicale fedele e precisa in tutta la banda di frequenza, e permette di raggiungere livelli di pressione sonora davvero notevoli per prodotti cosi compatti. L?installazione e semplice e sicura grazie ai terminali alla scheda elettronica integrata nel supporto da muro (incluso), che permette all?installatore di procedere prima al cablaggio e successivamente al fissaggio del diffusore sul supporto, senza necessita di attrezzi.