Startseite

RCF SPA - MAD13100034 MR 40 DIFFUSORE 2VIE 40W 8OHM NERO 2 PCS - 13100034

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13100034 MR 40 DIFFUSORE 2VIE 40W 8OHM NERO 2 PCS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - nein

  • Anzahl der Wege - 2

  • Aktiv-System - nein

  • Nennbelastbarkeit - 40 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530017255

Artikelnummer

MAD13100034

Herstellernummer

13100034

Hersteller

MAD

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

nein

Anzahl der Wege:

2

Aktiv-System:

nein

Nennbelastbarkeit:

40 W

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Tragbar:

nein

Impedanz:

8...8 Ohm

Standlautsprecher:

ja

Musikbelastbarkeit:

80 W

Lautstärkeregelung:

ja

Bassreflexsystem:

nein

Soundbar:

nein

Hornlautsprecher:

nein

Soundprojektor:

nein

Frequenz:

70...20000 Hz

USB-Anschluss:

nein

Ethernet:

nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Wi-Fi:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Höhe:

216 mm

Breite:

154 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

135 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Übertragungstechnik:

8 Ohm

MR 40 e un diffusore bass-reflex a due-vie progettato per fornire prestazioni audio senza compromessi e un?elevata affidabilita nelle installazioni fisse. Si integra con qualsiasi ambiente e produce bassi profondi, medi equilibrati e un ottimo dettaglio alle alte frequenze. Componenti di qualita e un?attenta progettazione acustica rendono l?MR 40 adeguato anche nelle applicazioni piu impegnative. Adatto per installazioni all'interno e all'esterno.