Startseite

RCF SPA - MAD13000220 DU 31AT DIFFUSORE INCASSO 8W CONT VOL - 13000220

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD13000220 DU 31AT DIFFUSORE INCASSO 8W CONT VOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 100...17000 Hz

  • Musikbelastbarkeit - 8 W

  • Nennbelastbarkeit - 8 W

  • Anzahl der Wege - 2

  • Breite - 151 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530006815

Artikelnummer

MAD13000220

Herstellernummer

13000220

Hersteller

MAD

Frequenz:

100...17000 Hz

Musikbelastbarkeit:

8 W

Nennbelastbarkeit:

8 W

Anzahl der Wege:

2

Breite:

151 mm

Höhe:

175 mm

Tiefe:

56 mm

Il DU 31AT è un diffusore da incasso a due vie per diffusione di annunci e musica con un design flessibile adatto a numerose tipologie di installazioni. E' equipaggiato con un woofer da 3,5" e un tweeter da 1". Il DU 31AT presenta un selettore per controllare la potenza (8 W, 4 W, 2 W, 1 W, 0.5 W at 100 V) posizionato sul pannello frontale.