RCF SPA - MAD13000081 MQ 50CW PLAFONIERA 2 VIE 60 W BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Nennbelastbarkeit - 120 W
Impedanz - 16...16 Ohm
Musikbelastbarkeit - 60 W
Bassreflexsystem - ja
Packung
1 ST
EAN
8024530005368
Artikelnummer
MAD13000081
Herstellernummer
13000081
Hersteller
MAD
Farbe:
grau
Nennbelastbarkeit:
120 W
Impedanz:
16...16 Ohm
Musikbelastbarkeit:
60 W
Bassreflexsystem:
ja
Frequenz:
70...20000 Hz
Höhe:
155 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
265 mm
Diffusore monitor a 2 vie per controsoffitto. Il design compatto, la leggerezza e la limitata profondità, fanno del diffusore monitor RCF a 2-vie da soffitto MQ50C la scelta ideale per tutti i sistemi PA che richiedono eccellenti intelligibilità e qualità di riproduzione musicale. Il woofer è ad alta escursione con sospensione in gomma in configurazione reflex ed allineato in fase con il tweeter a cupola morbida. Quest'ultimo è caricato su una guida d'onda a direttivitá costante per fornire una riproduzione sonora chiara e naturale con un ampio angolo di copertura. I complessi magnetici sono entrambi in neodimio. L'installazione del MQ50C è veloce e pratica: non servono staffe o accessori aggiuntivi: grazie alla sua leggerezza, il diffusore può essere montato come un tradizionale altoparlante da controsoffitto.


