RCF SPA - MAD13000058 MQ 30PW DIFFUSORE MINI 12 W BIANCO - 13000058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Frequenz - 150...20000 Hz
Impedanz - 16...16 Ohm
Musikbelastbarkeit - 12 W
Nennbelastbarkeit - 24 W
Packung
1 ST
EAN
8024530005481
Artikelnummer
MAD13000058
Herstellernummer
13000058
Hersteller
MAD
Farbe:
grau
Frequenz:
150...20000 Hz
Impedanz:
16...16 Ohm
Musikbelastbarkeit:
12 W
Nennbelastbarkeit:
24 W
Anzahl der Wege:
2
Breite:
100 mm
Höhe:
104 mm
Tiefe:
170 mm
L'MQ 30P è un mini-diffusore orientabile a due vie. I componenti sono un woofer da 3” ed un dome tweeter coassiale che assicurano un ampio angolo di copertura. E' in grado di riprodurre fedelmente annunci e restituire un buon sottofondo musicale ove previsto. Abbinato ad un subwoofer, consente la diffusione di musica ad alta qualità con livelli sonori elevati. Importante è che l'MQ30P assolve alla riproduzione coerente di tutte le frequenze che interessano la trasmissione della voce e quindi permette, solo o in abbinamento ad un sub-woofer, il conseguimento di un elevato livello di intelligibilità vocale. L'MQ30P è stato progettato per rimanere sempre aderente alla parete o al soffitto e quindi offre una sporgenza limitata. Il supporto snodato è intergrato, lo rende facile da installare e ne consente l’orientamento in ogni direzione. Come per gli altri prodotti Monitor Q, il sistema di installazione è semplice e flessibile. Prevede il montaggio di un supporto a parete e il cablaggio del connettore; successivamente, a locali arredati, l'installazione del mini-diffusore, l'orientamento ed il collegamento sono immediati.


