RCF SPA - MAD12135107 ES 3080 AMPLIFICATORE SORGENTE USB-BT 80
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 442 mm
Höhe - 88 mm
Tiefe - 230 mm
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8024530012717
Artikelnummer
MAD12135107
Herstellernummer
12135107
Hersteller
MAD
Breite:
442 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
230 mm
Nennspannung:
230 V
Amplificatore mixer con potenza 80W con lettore MP3 direttamente accessibile sul pannello frontale. Ingressi MP3: penne USB, SD card, AUX jack 3.5mm. Connessione Bluetooth con sorgenti esterne.


