RCF SPA - MAD12135082 AM 1125 AMPLIFICATORE MIXER 120 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 4
Breite - 461 mm
Höhe - 88 mm
Tiefe - 385 mm
Nennspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8024530007638
Artikelnummer
MAD12135082
Herstellernummer
12135082
Hersteller
MAD
Anzahl der Eingänge:
4
Breite:
461 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
385 mm
Nennspannung:
230 V


