Startseite

RCF SPA - MAD12135077 UP 8502 AMPLIFICATORE POTENZA 2 X 250 W - 12135077

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD12135077 UP 8502 AMPLIFICATORE POTENZA 2 X 250 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530007331

Artikelnummer

MAD12135077

Herstellernummer

12135077

Hersteller

MAD

I nuovi amplificatori della serie “8500” sono basati sull'innovativa tecnologia digitale RCF, senza trasformatori d'uscita, che consente di ottenere una riproduzione audio professionale, un'alta efficienza sia con alimentazione da rete (in corrente alternata) sia con l'utilizzo di batterie (48 V c.c.) e dimensioni compatte (tutti i modelli sono una singola unità rack 19”). L'alimentazione secondaria da batterie assicura il funzionamento degli amplificatori anche in caso di assenza della tensione di rete. Ciascun canale audio ha 3 ingressi, tutti a livello “linea”. L’ingresso 1 può ottenere la priorità (tramite contatto) sull’ingresso 2, il quale è disattivato quando la priorità è in corso. Il terzo ingresso "TEST IN"permette l’uso di un segnale di verifica del funzionamento del rispettivo canale e può ottenere la priorità (tramite contatto) sugli 1 e 2, i quali sono disattivati quando la priorità è in corso. Le uscite per i diffusori acustici sono a tensione costante 70 V – 100 V (per diffusori con trasformatore). Sul pannello frontale, sono presenti indicatori luminosi (LED) relativi allo stato (acceso – in “standby”), alle alimentazioni, alle protezioni ed ai livelli dei segnali audio. Tutti i connettori sono terminali a vite removibili.