Startseite

RCF SPA - MAD12135065 UP 2162 AMPLIFICATORE POTENZA 2 X 160 W - 12135065

KopierenKopieren
RCF SPA - MAD12135065 UP 2162 AMPLIFICATORE POTENZA 2 X 160 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024530006587

Artikelnummer

MAD12135065

Herstellernummer

12135065

Hersteller

MAD

UP 2162 è un apparecchio avente 2 amplificatori separati ed indipendenti, ciascuno con una potenza di 160 W e 2 ingressi audio, dei quali uno con funzione di priorità tramite contatto. Gli ingressi audio sono a livello “linea”: per segnali provenienti da preamplificatori oppure sorgenti musicali (es. lettore CD, sintonizzatore radio, ecc.). L’uscita per diffusori acustici è disponibile sia a bassa impedenza (min. 4 Ω) oppure a tensione costante 100 – 70 V (per diffusori con trasformatore). L'amplificatore è in Classe D con alimentazione switching: il peso e le dimensioni sono notevolmente ridotti e offre una grande qualità audio su tutta l'ampia gamma di frequenze.