RCF SPA - MAD12135059 AM 2320 AMPLIFICATORE MIXER 320 W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Vollverstärker
Anzahl der Mikrofoneingänge - 3
Sinusleistung an 4 Ohm - 320 W
Anzahl der analogen Eingänge - 6
Anzahl der digitalen Ausgänge - 3
Packung
1 ST
EAN
8024530006464
Artikelnummer
MAD12135059
Herstellernummer
12135059
Hersteller
MAD
Ausführung:
Vollverstärker
Anzahl der Mikrofoneingänge:
3
Sinusleistung an 4 Ohm:
320 W
Anzahl der analogen Eingänge:
6
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Breite:
442 mm
Höhe:
214.8 mm
Tiefe:
25.8 mm
Farbe:
schwarz


