RCF SPA - MAD12135043 MS 520 UNITA DI AMPLIFICAZIONE 5 X 20W - 12135043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Musikleistung an 4 Ohm - 20 W
Anzahl der analogen Eingänge - 9
Anzahl der digitalen Ausgänge - 9
Anzahl der Lautsprecherausgänge - 5
Breite - 438 mm
Packung
1 ST
EAN
8024530005252
Artikelnummer
MAD12135043
Herstellernummer
12135043
Hersteller
MAD
Musikleistung an 4 Ohm:
20 W
Anzahl der analogen Eingänge:
9
Anzahl der digitalen Ausgänge:
9
Anzahl der Lautsprecherausgänge:
5
Breite:
438 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
253 mm
Farbe:
Silber


