RCF SPA - MAD12100069 MXR 4500-6 AMPLIFICATORE 6CH 500 W EN54- - 12100069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Gehäuse - ja
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Grundfarbe des Gehäuses - weiß
Montageart - Einbau
Mit Netzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8024530021788
Artikelnummer
MAD12100069
Herstellernummer
12100069
Hersteller
MAD
Mit Gehäuse:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Grundfarbe des Gehäuses:
weiß
Montageart:
Einbau
Mit Netzteil:
ja
Versorgungsspannung:
220 V
Betriebsspannung:
220 V
Ausgangsspannung:
100 V
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
Anzahl der Steuereingänge:
3
Anzahl der Steuerausgänge:
6
Breite:
482 mm
Höhe:
177 mm
Tiefe:
426 mm