RAYTECH SRL - RYTWPCT24X100-RL WPC65M17 PROTEZIONE CORROSIONE PALI - WPCT24X100-RL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Höhe - 600 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 500 mm
Packung
30 M
EAN
7449073836414
Artikelnummer
RYTWPCT24X100-RL
Herstellernummer
WPCT24X100-RL
Hersteller
RYT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Höhe:
600 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
500 mm
Breite:
30000 mm
Tiefe:
1.95 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1


