RAYTECH SRL - RYTWPCPIV-6X17 WPCP-IV-6X17 PEZZA CHIUS.PROT.CORR.PALI - WPCPIV-6X17
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Höhe - 450 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
2000002659426
Artikelnummer
RYTWPCPIV-6X17
Herstellernummer
WPCPIV-6X17
Hersteller
RYT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Höhe:
450 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
500 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
1.95 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1


