RAYTECH SRL - RYTWPCPIV-4X24 WPCP-IV-4X24 PEZZA CHIUS.PROT.CORR.PALI - WPCPIV-4X24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Höhe - 600 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 450 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077223821
Artikelnummer
RYTWPCPIV-4X24
Herstellernummer
WPCPIV-4X24
Hersteller
RYT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Höhe:
600 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
450 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
1.95 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1


