RAYTECH SRL - RYTWONDER WONDER GEL VERDE - MONOCOMP ISOLANTE 280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Inhalt - 280 g
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - nein
Packung
1 ST
EAN
8032853655917
Artikelnummer
RYTWONDER
Herstellernummer
WONDER
Hersteller
RYT
Inhalt:
280 g
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
nein
Gel monocomponente colore verde traslucido, pronto all'uso, atossico e senza scadenza. Fornito in cartuccia, iniettabile con pistole per siliconi di uso comune. Quantità 280 ml. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri. Utilizzabile ad ogni temperatura .


