Startseite

RAYTECH SRL - RYTSTOPICEPLUS2 STOP ICE PLUS 2 KIT ANTIGELO POT. COSTAN - STOPICEPLUS2

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTSTOPICEPLUS2 STOP ICE PLUS 2 KIT ANTIGELO POT. COSTAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - 2-adrig

  • Nennspannung - 230 V

  • Max. Haltetemperatur - 5 °C

  • Heizleistung - 12 W/m

  • Höhe - 5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853655979

Artikelnummer

RYTSTOPICEPLUS2

Herstellernummer

STOPICEPLUS2

Hersteller

RYT

Kabeltyp:

2-adrig

Nennspannung:

230 V

Max. Haltetemperatur:

5 °C

Heizleistung:

12 W/m

Höhe:

5 mm

Breite:

7 mm

Länge:

2 m

Farbe:

blau

Anwendung:

sonstige

Cavo scaldante antigelo a potenza costante (12 W/m) completo di termostato e spina e nastro di coibentazione. On a +3°C - OFF a +10°C. lunghezza 2 m