RAYTECH SRL - RYTSTOPICE212 STOP ICE 2/12 CAVO SCALDANTE POT. COSTAN - STOPICE212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - 2-adrig
Nennspannung - 230 V
Max. Haltetemperatur - 5 °C
Heizleistung - 12 W/m
Höhe - 5 mm
Packung
1 ST
EAN
8032853652725
Artikelnummer
RYTSTOPICE212
Herstellernummer
STOPICE212
Hersteller
RYT
Kabeltyp:
2-adrig
Nennspannung:
230 V
Max. Haltetemperatur:
5 °C
Heizleistung:
12 W/m
Höhe:
5 mm
Breite:
7 mm
Länge:
2 m
Farbe:
blau
Anwendung:
sonstige
Cavo scaldante antigelo a potenza costante (12 W/m) completo di termostato e spina. On a +3°C - OFF a +10°C. lunghezza 2 m


