RAYTECH SRL - RYTSHINYSOLAR5 SHINY SOLAR 5 SOLUZIONE PER PANNELLI SOL - SHINYSOLAR5
.jpg?8475847C86706390C3ADBDB3CBAA9FA0B1B7B36D84605E9EC0AC&ts=1782836708874)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verpackung - Kanister
Biologisch abbaubar - ja
Geeignet als Spülmittel - ja
Inhalt - 5000 ml
Geeignet zum Entfetten - ja
Packung
1 ST
EAN
8032853654781
Artikelnummer
RYTSHINYSOLAR5
Herstellernummer
SHINYSOLAR5
Hersteller
RYT
Verpackung:
Kanister
Biologisch abbaubar:
ja
Geeignet als Spülmittel:
ja
Inhalt:
5000 ml
Geeignet zum Entfetten:
ja
Geeignet zum Reinigen:
ja
Geeignet zum Entkalken:
ja
Unbedingt mit Wasser nachspülen:
ja
Unbedingt mit Wasser verdünnen:
nein
Verarbeitung unter hohem Druck:
nein
Wasserlöslich:
ja


