Startseite

RAYTECH SRL - RYTSHINYSOLAR SHINY SOLAR SOLUZIONE PER PANNELLI SOLAR - SHINYSOLAR

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTSHINYSOLAR SHINY SOLAR SOLUZIONE PER PANNELLI SOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verpackung - Fläschchen

  • Biologisch abbaubar - ja

  • Geeignet als Spülmittel - ja

  • Inhalt - 750 ml

  • Geeignet zum Entfetten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853654521

Artikelnummer

RYTSHINYSOLAR

Herstellernummer

SHINYSOLAR

Hersteller

RYT

Verpackung:

Fläschchen

Biologisch abbaubar:

ja

Geeignet als Spülmittel:

ja

Inhalt:

750 ml

Geeignet zum Entfetten:

ja

Geeignet zum Reinigen:

ja

Geeignet zum Entkalken:

ja

Unbedingt mit Wasser nachspülen:

ja

Unbedingt mit Wasser verdünnen:

nein

Verarbeitung unter hohem Druck:

nein

Wasserlöslich:

ja

Cleaner per la detersione e manutenzione di pannelli solari, con protettivo antistatico. Flacone da 750 ml con spruzzino con getto fino a 3 m. 10-15 kV / 80-120 m2

Ein RAYTECH SRL Produkt

Entdecken Sie die RAYTECH SRL-Serie