RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINTY6 RUBBER JOINT Y6 KIT GIUNTO DERIV CON GOM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5...6 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...6 mm²
Anzahl der Leiter - 4
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 13...18 mm
Packung
1 ST
EAN
8050040860944
Artikelnummer
RYTRUBBERJOINTY6
Herstellernummer
RUBBERJOINTY6
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5...6 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5...6 mm²
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
13...18 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
13...18 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


