RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINTY25 RUBBER JOINT Y25 KIT GIUNTO DERIV CON GO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...25 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 6...10 mm²
Anzahl der Leiter - 4
Kabeldurchmesser Hauptkabel - 15...27 mm
Packung
1 ST
EAN
8050040860951
Artikelnummer
RYTRUBBERJOINTY25
Herstellernummer
RUBBERJOINTY25
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
6...25 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
6...10 mm²
Anzahl der Leiter:
4
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
15...27 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
15...20 mm
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige


