Startseite

RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINT10 RUBBER JOINT 10 KIT GIUNTO CON GOMMA - RUBBERJOINT10

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINT10 RUBBER JOINT 10 KIT GIUNTO CON GOMMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...10 mm²

  • Bergbauzulassung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853654514

Artikelnummer

RYTRUBBERJOINT10

Herstellernummer

RUBBERJOINT10

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

4

Leiternennquerschnitt:

1.5...10 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 180x50. Connettori non inclusi. Sezione(mm2): 4x1,5-10