RAYTECH SRL - RYTREADYCASTY6 READY CAST Y6 GIUNTO GEL RESINA DERIVATO - READYCASTY6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 2.5...6 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...2.5 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
8050040862603
Artikelnummer
RYTREADYCASTY6
Herstellernummer
READYCASTY6
Hersteller
RYT
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
2.5...6 mm²
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
1.5...2.5 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8...20 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
8...20 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige


