RAYTECH SRL - RYTREADYCASTY16/25 READY CAST Y16/25 GIUNTO GEL RESINA DERI - READYCASTY16/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 4...16 mm²
Typ - Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5...4 mm²
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Packung
1 ST
EAN
8050040862610
Artikelnummer
RYTREADYCASTY16/25
Herstellernummer
READYCASTY16/25
Hersteller
RYT
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
4...16 mm²
Typ:
Y-Abzweig
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5...4 mm²
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8...30 mm
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
8...30 mm
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Halogenfrei:
ja
Bergbauzulassung:
nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige



