Startseite

RAYTECH SRL - RYTREADYBOX READY BOX 120 IP68 CASSETTA IP68 GEL - READYBOX

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTREADYBOX READY BOX 120 IP68 CASSETTA IP68 GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gel

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...6 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040860555

Artikelnummer

RYTREADYBOX

Herstellernummer

READYBOX

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gel

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

5

Leiternennquerschnitt:

1.5...6 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Cassetta di giunzione a 4 vie preriempita con gel, completa di morsettiera e dadi di serraggio. Ideale per connessioni in presenza di umidità, per installazione interrata o a parete. Pronta all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 120x100x45. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x6 Diametro min.-max. cavi (mm): 6-18