Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-9.5 RAY ROLL 9.5 GUAINA TERM NERA 10 MT - RAYROLL-9.5

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-9.5 RAY ROLL 9.5 GUAINA TERM NERA 10 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853654606

Artikelnummer

RYTRAYROLL-9.5

Herstellernummer

RAYROLL-9.5

Hersteller

RYT

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.8 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

4.8 mm

Länge:

10 m

Betriebstemperatur:

120...120 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

nein

UL-Zulassung:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 9,5 mm. Ø postrestringimento= 4,8 mm. Spessore postrestringimento= 0,56 mm. Lunghezza= 10 m. Colore nero.