Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-19.0 RAY ROLL 19.0 GUAINA TERM NERA 5 MT - RAYROLL-19.0

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAYROLL-19.0 RAY ROLL 19.0 GUAINA TERM NERA 5 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853654637

Artikelnummer

RYTRAYROLL-19.0

Herstellernummer

RAYROLL-19.0

Hersteller

RYT

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

5 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.8 mm

Betriebstemperatur:

120...120 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/4 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Guaina termorestringente a parete sottile in dispenser. Ø prerestringimento= 19,0 mm. Ø postrestringimento= 9,5 mm. Spessore postrestringimento= 0,80 mm. Lunghezza= 5 m. Colore nero.