Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAYKJOINTL25 KING JOINT L25 GIUNZIONE RAPIDA IN GEL - RAYKJOINTL25

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAYKJOINTL25 KING JOINT L25 GIUNZIONE RAPIDA IN GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gel

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Leiternennquerschnitt - 4...25 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853656044

Artikelnummer

RYTRAYKJOINTL25

Herstellernummer

RAYKJOINTL25

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gel

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

5

Leiternennquerschnitt:

4...25 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 210x65. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x10-25 Diametro min.-max. cavi (mm): max 31