Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAYKJOINT0 KING JOINT 0 BLIST GIUNZIONE RAPIDA IN G - RAYKJOINT0

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAYKJOINT0 KING JOINT 0 BLIST GIUNZIONE RAPIDA IN G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gel

  • Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...6 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

8032853654231

Artikelnummer

RYTRAYKJOINT0

Herstellernummer

RAYKJOINT0

Hersteller

RYT

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gel

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Anzahl der Leiter:

5

Leiternennquerschnitt:

1.5...6 mm²

Bergbauzulassung:

nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Geeignet für:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Giunto cilindrico preriempito con gel completo di morsettiera, per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IPX8. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 105x55. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x1,5-6 Diametro min.-max. cavi (mm): max 20,5