RAYTECH SRL - RYTRAYGEL1000-R RAY GEL 1000-R ISOLANTE ROSSO 1 L - RAYGEL1000-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - nein
Nettogewicht - 1000 g
Packung
1 ST
EAN
8032853654163
Artikelnummer
RYTRAYGEL1000-R
Herstellernummer
RAYGEL1000-R
Hersteller
RYT
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
nein
Nettogewicht:
1000 g
Gel bicomponente incolore, isolante e sigillante, riaccessibile, atossico e senza scadenza. Quantità 1 Kg (2 bottiglie da 0,5 Kg). Pronto in ca. 10 min. a 23°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri .