RAYTECH SRL - RYTRAYBLOCK RAYBLOCK CONNETTORI LEVA IN/OUT (CF 50 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8050040862658
Artikelnummer
RYTRAYBLOCK
Herstellernummer
RAYBLOCK
Hersteller
RYT
Morsetti/Connettori a leva in-out, modulari, componibili, ultrarapidi e autoestinguenti. Per sezioni da 0.5 a 4 mm2. Tensione: 600 V. Portata: 32 A. Temperatura di funzionamento del materiale isolante: fino a 105? C. Dimensione: 39 x 8 x 15 mm (LxPxH). Forniti in confezioni da 50 pezzi.




