RAYTECH SRL - RYTRAPIDJL10-IP68 RAPID JOINT L10-IP68 GIUNTO IN GEL - RAPIDJL10-IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gel
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln - nein
Anzahl der Leiter - 1
Leiternennquerschnitt - 70...95 mm²
Packung
1 ST
EAN
8032853657973
Artikelnummer
RYTRAPIDJL10-IP68
Herstellernummer
RAPIDJL10-IP68
Hersteller
RYT
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gel
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
nein
Anzahl der Leiter:
1
Leiternennquerschnitt:
70...95 mm²
Bergbauzulassung:
nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
nein
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
ja