Startseite

RAYTECH SRL - RYTRAPIDINOY3 RAPIDINO IP68 Y3 GIUNTO NERO DER (CF 1 P - RAPIDINOY3

KopierenKopieren
RAYTECH SRL - RYTRAPIDINOY3 RAPIDINO IP68 Y3 GIUNTO NERO DER (CF 1 P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 1.5...4 mm²

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...4 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8050040861675

Artikelnummer

RYTRAPIDINOY3

Herstellernummer

RAPIDINOY3

Hersteller

RYT

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

1.5...4 mm²

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...4 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

3

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

8...13 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

8...13 mm

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Geeignet für:

sonstige

Mini giunto preriempito con gel per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per installazione interrata anche in presenza d'acqua. Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 110x72x25. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 3x4 Diametro min.-max. cavi (mm): 8-13